カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(A)
- 10
- 8(1)
- 13(6)
- 15(22)
- 16(3)
- 20(23)
- 25(25)
- 30(4)
- 32(14)
- 40(25)
- 50(25)
- 65(16)
- 75(2)
- 80(18)
- 100(18)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ホース接続(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- アサヒAV(1)
アサヒAV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「asahi av」の検索結果

ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ