カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 10
  • 8(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
0.98
ブランド
  • アソー(1)
アソー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-pvc」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ