カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 継手(61)
- ボールバルブ(2)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(5)
クロス(1)
ストリートエルボ(1)
ソケット(8)
チーズ(3)
ニップル(17)
フランジ(15)
ブッシング(2)
プラグ(3)
ホースジョイント(2)
ユニオン(2)
ブランド
- イノック(64)
材質
- ステンレス(64)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(54)
- 1/2(6)
- 3/4(5)
- 1(1)
呼び径(A)
- 10
- 6(34)
- 8(48)
- 15(89)
- 20(87)
- 25(84)
- 32(72)
- 40(75)
- 50(75)
- 65(51)
- 80(51)
- 90(7)
- 100(46)
- 125(29)
- 150(28)
- 200(27)
- 250(22)
- 300(17)
- 350(5)
- 400(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(9)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
「inoc」の検索結果

90°エルボ
イノック¥529税込¥5821個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ
イノック¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス
イノック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ストリートエルボ
イノック¥899税込¥9891個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン(ガスケット)
イノック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフテーパソケット
イノック¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
さし込み溶接フランジ
イノック¥679~税込¥747~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手
イノック(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手
イノック¥2,098税込¥2,3081個欠品中材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応