カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 10
- 15(11)
- 20(12)
- 25(14)
- 32(8)
- 40(71)
- 50(99)
- 65(75)
- 75(87)
- 80(25)
- 100(102)
- 125(59)
- 150(70)
- 200(45)
- 250(21)
- 300(20)
- 350(10)
- 400(8)
- 450(4)
- 500(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(4)
- 1/2(1)
ブランド
- アサヒAV(1)
- 大和バルブ(2)
- フローバル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vu」の検索結果

ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)