カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
    • 継手(88)
絞り込み
種類
  • 種類その他(17)
  • 種類インクリーザー(11)
  • 種類エルボ(13)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(46)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(8)
呼び径(B)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(3)
  • 4(41)
  • 5(2)
  • 6(2)
呼び径(A)
  • 100
  • 10(3)
  • 13(41)
  • 15(18)
  • 16(31)
  • 20(69)
  • 25(64)
  • 30(41)
  • 32(18)
  • 40(137)
  • 50(154)
  • 65(61)
  • 75(52)
  • 80(28)
  • 125(32)
  • 150(51)
  • 200(29)
  • 250(10)
  • 300(6)
  • 350(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 東栄管機(22)
  • セキスイ(11)
  • Aron(アロン化成)(11)
  • 前澤化成工業(9)
  • 倉敷化工(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 森永エンジニアリング(2)
  • アウス(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • ミヤコ(1)
  • 水空間(1)
  • 伊藤鉄工(1)
KITZ(キッツ)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興製作所[配管]・東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・前澤化成工業・倉敷化工・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・岩崎製作所・森永エンジニアリング・アウス・中部コーポレーション・ミヤコ・水空間・伊藤鉄工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接手」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
VP、VUパイプ兼用ふたはオーリング式
材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VUパイプ兼用寸法H(mm)27
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
MH兼用ツバ広掃除口 水空間MH兼用ツバ広掃除口水空間(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
材質PVC形状エルボタイプVU
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
VU継手45°エルボ 透明 東栄管機VU継手45°エルボ 透明東栄管機
979税込1,077
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
449税込494
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
HTDV継手インクリーザー 東栄管機HTDV継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
溶接手面特集