カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 13(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(3)
- 75(3)
- 200(1)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 4(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日本プラスチック工業(2)
「vp100 4m」の検索結果

塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管