カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 塩ビ継手(35)
絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 20(1)
- 40(22)
- 50(93)
- 65(17)
- 75(8)
- 80(18)
- 125(11)
- 150(19)
- 200(8)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(6)
- セキスイ(3)
- 東栄管機(11)
- 前澤化成工業(7)
- カクダイ(2)
- ショーボンド(2)
- ミヤコ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
種類
その他(5)
インクリーザー(5)
エルボ(5)
カップリング(2)
キャップ(5)
ソケット(4)
チーズ(8)
ニップル(2)
レジューサー(1)
呼び径(B)
- 4(1)
- -(2)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(31)
- 黄銅(真鍮)(3)
「vu 50」の検索結果

VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
VU管用持出しニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
雨水排水継手スライドソケット
東栄管機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷伸縮縦配管を容易に施工出来ます。用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
45度合流マス
前澤化成工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)