カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • バタフライバルブ(9)
    • 各種用途バルブ(1)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 65(11)
  • 80(11)
  • 100(12)
  • 150(12)
  • 200(8)
  • 250(6)
  • 300(6)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 600(2)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(2)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(5)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
ハンドル形状
  • ギア式(9)
  • レバー式(2)
  • 丸形(2)
接続方式
  • その他(1)
  • ウェハー形(2)
呼び径(B)
  • 5(12)
5
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.8(1)
1・1.4・1.5・2・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
バタフライバルブ(9)
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(12)
OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OKM」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から62日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
    用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
    用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ナイフゲートバルブ

    OKM(オーケーエム)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
  • 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 高圧用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から74日以内出荷
    高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
    用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
  • 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    建築設備用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
    用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
  • 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ
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
"OKM" 呼び径(A):125 【通販モノタロウ】