カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • 継手(27)
    • パイプ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 10(11)
  • 13(50)
  • 15(31)
  • 16(34)
  • 20(78)
  • 25(86)
  • 30(51)
  • 32(20)
  • 40(146)
  • 50(171)
  • 65(66)
  • 75(65)
  • 80(32)
  • 100(107)
  • 150(42)
  • 200(24)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(6)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類キャップ(7)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
呼び径(B)
  • 2-1/2(1)
  • 4(2)
  • 5(9)
  • 6(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Aron(アロン化成)(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
  • セキスイ(7)
  • 東栄管機(4)
  • 前澤化成工業(2)
  • 協成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ennbi」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
ワンタッチ開閉式通気口付ふた Aron(アロン化成)ワンタッチ開閉式通気口付ふたAron(アロン化成)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
ストレートマス Aron(アロン化成)ストレートマスAron(アロン化成)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷
DVVUインクリーザー セキスイDVVUインクリーザーセキスイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状インクリーザー
VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L協成
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452形状パイプ長さ(m)4
kenndennki特集