カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • ボールバルブ(5)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(7)
呼び径(B)
  • 5(6)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
呼び径(A)
  • 125
  • 15(13)
  • 20(17)
  • 25(18)
  • 32(11)
  • 40(18)
  • 50(18)
  • 65(15)
  • 80(15)
  • 100(15)
  • 150(7)
  • 200(5)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(5)
接続方式
  • フランジ形(7)
フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(5)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(6)
ボールバルブ
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utb」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    969,800税込1,066,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    589,800税込648,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    55,230税込60,753
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
ボールバルブカテゴリ