カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 塩ビ継手(9)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 15(42)
  • 16(6)
  • 20(237)
  • 25(56)
  • 30(13)
  • 32(42)
  • 40(47)
  • 50(61)
  • 65(28)
  • 75(8)
  • 80(22)
  • 100(22)
  • 125(10)
  • 150(16)
  • 200(15)
  • 250(9)
  • 300(8)
  • 350(8)
  • 400(8)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 3/8(3)
  • 1/2(10)
  • 3/4(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • セキスイ(8)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • オンダ製作所(2)
  • アサヒAV(1)
  • 関西化工(1)
  • 報商製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式報商製作所(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(43件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13 セキスイエスロン クリーン継手 水栓ソケット 13セキスイ
84税込92
1個
当日出荷
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5958濃紺質量(g)20寸法L(mm)47呼び径(mm)13ねじRp1/2寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
エスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13 セキスイエスロン HI-TS継手水栓チーズ20×13セキスイ
319税込351
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6373材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
PC異径座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
塩ビ 二股特集