カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(12)
絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(5)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 3/8(11)
  • 1/2(9)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(46)
  • 8(55)
  • 10(231)
  • 15(192)
  • 16(1)
  • 20(34)
  • 25(28)
  • 32(15)
  • 40(56)
  • 50(22)
  • 65(23)
  • 80(5)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 150(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(7)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • カクダイ(3)
  • オンダ製作所(2)
  • アサヒAV(2)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・オンダ製作所・アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2 3/8」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ブッシング カクダイ

    砲金ブッシング

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手パッキンナシ接続ねじ種類Rc×R
  • 平行ブッシング カクダイ

    平行ブッシング

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅形状ブッシングパッキンアリ接続ねじ種類G
  • 砲金チーズ カクダイ

    砲金チーズ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅種類ねじ込み継手
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
    材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレス異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
全ネジ 3/8特集