カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 継手(11)
絞り込み
種類
その他(1)
ソケット(2)
チーズ(2)
ニップル(1)
ブッシング(5)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(11)
- 1/2(9)
材質
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(2)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 13
- 3(11)
- 6(86)
- 8(126)
- 10(240)
- 15(162)
- 16(1)
- 20(39)
- 25(88)
- 32(39)
- 40(35)
- 50(13)
- 65(10)
- 80(6)
- 100(8)
- 125(3)
- 150(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(7)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- カクダイ(3)
- オンダ製作所(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・オンダ製作所・セキスイ・アサヒAV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「1/8 3/8」の検索結果

プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンミニボールバルブ
セキスイ(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレスブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥419税込¥4611個当日出荷呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc