カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(570)
- 継手(435)
- ボールバルブ(100)
- ゲートバルブ(15)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 3/8(12)
- 1/2(466)
- 3/4(84)
- 1(24)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(5)
- 2(3)
ブランド
- エスコ(4)
- KVK(9)
- KITZ(キッツ)(3)
- GAONA(ガオナ)(4)
- HSバルブ(4)
- I-VALUE(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(282)
- TBC(タブチ)(13)
- オンダ製作所(20)
- カクダイ(81)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- セキスイ(19)
- ミヤコ(28)
- リビラック(4)
- 兼工業(6)
- 前澤給装工業(11)
- 未来工業(15)
- 東尾メック(12)
- 東栄管機(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(70)
- 塩化ビニール(PVC)(56)
- 樹脂(12)
- 銅(3)
- 青銅(191)
- 黄銅(真鍮)(187)
呼び径(A)
- 13
- 6(125)
- 8(226)
- 10(319)
- 15(2,949)
- 16(80)
- 20(681)
- 25(633)
- 30(35)
- 32(513)
- 40(2,897)
- 50(652)
- 65(2,051)
- 80(411)
- 90(24)
- 100(370)
- 125(150)
- 150(135)
- 200(60)
- -(26)
- 呼び径(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個欠品中第三者機関認証登録品材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39呼び径(B)1/2接続ねじ種類R×Rc
ナット付ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(60件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
WL12型 エルボアダプター
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ポリパイジョイントエルボ2種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
砲金メンオンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
ボールバルブ(フルボア)
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
PCユニット取出しソケットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
アングル型ボールバルブ
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅アズワン品番64-6495-28バルブ種類ボールバルブ
砲金メンオンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×R
ポリパイジョイント2種オス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます材質黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイントエルボ2種オス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイント2種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ポリパイチーズソケット2種
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら