カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(570)
    • 継手(435)
    • ボールバルブ(100)
    • ゲートバルブ(15)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(1)
  • 3/8(12)
  • 1/2(466)
  • 3/4(84)
  • 1(24)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(3)
材質
  • ステンレス(70)
  • 塩化ビニール(PVC)(56)
  • 樹脂(12)
  • 銅(3)
  • 青銅(191)
  • 黄銅(真鍮)(187)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(127)
  • 8(227)
  • 10(320)
  • 15(2,940)
  • 16(79)
  • 20(681)
  • 25(634)
  • 30(34)
  • 32(514)
  • 40(2,888)
  • 50(648)
  • 65(2,048)
  • 80(410)
  • 90(24)
  • 100(368)
  • 125(150)
  • 150(134)
  • 200(60)
  • -(26)
ブランド
  • エスコ(4)
  • KVK(9)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • HSバルブ(4)
  • I-VALUE(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(282)
  • TBC(タブチ)(13)
  • オンダ製作所(20)
  • カクダイ(81)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
  • セキスイ(19)
  • ミヤコ(28)
  • リビラック(4)
  • 兼工業(6)
  • 前澤給装工業(11)
  • 未来工業(15)
  • 東尾メック(12)
  • 東栄管機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2/1」の検索結果

570件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル13(1/2)用 KVK

    ニップル13(1/2)用

    KVK(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多角穴ザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスメスニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×R
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    第三者機関認証登録品
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39呼び径(B)1/2接続ねじ種類R×Rc
  • CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ 岩崎製作所

    PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ

    岩崎製作所(58件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用
    用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
  • 平行ブッシング カクダイ

    平行ブッシング

    カクダイ
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅形状ブッシングパッキンアリ接続ねじ種類G
  • ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管の曲がりなどに使用
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ポリパイジョイントエルボ2種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ2種メス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
  • ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ1種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
    材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • 両ナットつきフレキ用エルボ カクダイ

    両ナットつきフレキ用エルボ

    カクダイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金メンオンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
  • 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多角穴ザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
    材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
  • ネジ変換アダプターA カクダイ

    ネジ変換アダプターA

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
    材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
    用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
    用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
    用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅アズワン品番64-6495-28バルブ種類ボールバルブ
  • ポリパイジョイント2種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイント2種メス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
  • 砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金メンオンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×R
  • ポリパイジョイント2種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイント2種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ポリパイジョイントエルボ2種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ2種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ネジ変換アダプターB カクダイ

    ネジ変換アダプターB

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • ポリパイチーズソケット2種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイチーズソケット2種

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
  • CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ネジ径ともにRc1/2
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 砲金45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    45度曲がりのエルボ 呼び13
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    室内の給水・給湯配管システムなどで使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管最高使用温度(℃)95
...
水栓 g2/1特集