カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • ボールバルブ(1)
    • ゲートバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 8(14)
  • 10(21)
  • 15(39)
  • 16(1)
  • 20(39)
  • 25(1,646)
  • 32(33)
  • 40(37)
  • 50(35)
  • 65(13)
  • 75(2)
  • 80(10)
  • 100(7)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 青銅(1)
ハンドル形状
  • 丸形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
接続方式
  • ソケット形(2)
ソケット形
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
3/8・1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • 東洋バルヴ(1)
  • アサヒAV(1)
東洋バルヴ・アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a バルブ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ東洋バルヴ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ