カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 6(11)
  • 8(35)
  • 10(58)
  • 15(152)
  • 20(184)
  • 25(1,130)
  • 30(9)
  • 32(142)
  • 40(150)
  • 50(144)
  • 60(1)
  • 65(90)
  • 80(66)
  • 100(53)
  • 125(21)
  • 150(9)
  • 200(1)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(7)
  • 種類ブッシング(2)
呼び径(B)
  • 1/2(11)
  • 1(10)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • ミヤコ(3)
  • カクダイ(2)
  • 東尾メック(2)
  • セキスイ(1)
  • オンダ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a 配管」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
厚口ザルボ カクダイ厚口ザルボカクダイ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
メッキ付チーズ ミヤコメッキ付チーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手
砲金エルボ オンダ製作所砲金エルボオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質青銅種類ねじ込み継手
砲金チーズ ミヤコ砲金チーズミヤコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット東尾メック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状径違いソケット使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いチーズ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 径違いチーズ東尾メック
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状径違いチーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
砲金エルボ ミヤコ砲金エルボミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状エルボ
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
25a カプラー特集