カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(2)
- フランジ(2)
絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(1)
ソケット(1)
パイプ(2)
フランジ(2)
呼び径(A)
- 13
- 10(2)
- 15(19)
- 16(5)
- 20(25)
- 25(22)
- 30(6)
- 32(17)
- 40(22)
- 50(21)
- 65(19)
- 75(2)
- 80(17)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- その他(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
ブランド
- 日本プラスチック工業(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- オンダ製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「HIVP」の検索結果

WPJ27型 HIVP変換アダプター
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPL39型 HIVP変換エルボ
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698税込¥1,8681セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管