カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(164)
    • ボールバルブ(111)
    • 継手(16)
    • ゲートバルブ(16)
    • グローブバルブ(3)
    • 小型ボールバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 6(130)
  • 8(443)
  • 10(677)
  • 15(1,640)
  • 16(29)
  • 20(1,877)
  • 25(1,698)
  • 30(72)
  • 32(1,247)
  • 40(1,530)
  • 50(1,643)
  • 65(871)
  • 80(842)
  • 100(719)
  • 125(487)
  • 150(493)
  • 200(335)
  • 250(140)
  • 300(102)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(73)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(90)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(4)
  • パイプ接続(3)
  • ホース接続(1)
  • 差込み形(3)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(6)
  • 1/2(107)
  • 3/4(6)
材質
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(21)
  • 黄銅(真鍮)(93)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(12)
バルブ種類
ボールバルブ(107)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • T形(29)
  • その他(2)
  • レバー式(16)
  • 丸形(13)
  • 蝶形(37)
  • 首長形(1)
T形・その他・レバー式・丸形・蝶形・首長形
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(4)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0.095(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(4)
  • 0.78(1)
  • 0.98(6)
  • 1(54)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.18(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.7(2)
  • 2.75(1)
  • 2.8(3)
  • 4.12(3)
  • 5.6(1)
0~0.98・0~1.0・0.095・0.7・0.75・0.78・0.98・1・1.0・1.1・1.18・1.2・2・2.7・2.75・2.8・4.12・5.6
ブランド
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • アサヒAV(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
  • 岩崎製作所(1)
  • カクダイ(56)
  • 兼工業(9)
  • HSバルブ(8)
  • オンダ製作所(7)
  • セキスイ(5)
  • TBC(タブチ)(5)
  • ベン(3)
  • 未来工業(3)
  • エスコ(2)
  • 関西化工(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・アサヒAV・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・岩崎製作所・カクダイ・兼工業・HSバルブ・オンダ製作所・セキスイ・TBC(タブチ)・ベン・未来工業・エスコ・関西化工・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「barubu」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ 岩崎製作所

    PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ

    岩崎製作所(58件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用
    用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブ ソケット式

    報商製作所(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクト
    用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
    用途配管材質黄銅使用流体上水道水
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ

    PVCボールバルブ ねじ式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレートボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
    材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 切替ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水の方向を切替えできるタイプ。
    形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ゲートバルブ カクダイ

    ゲートバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ直 TBC(タブチ)

    ボールバルブ直

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
    形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • バキュームブレーカ KC 兼工業

    バキュームブレーカ KC

    兼工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
    材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100使用流体上水
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
  • 低温作動弁 兼工業

    低温作動弁

    兼工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
    材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
  • PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 両ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
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
"barubu" 呼び径(A):13 【通販モノタロウ】