カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(108)
    • ボールバルブ(106)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(81)
  • 3/4(6)
材質
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 黄銅(真鍮)(74)
呼び径(A)
  • 13
  • 3(12)
  • 6(96)
  • 8(297)
  • 10(361)
  • 15(579)
  • 16(11)
  • 20(623)
  • 25(535)
  • 30(17)
  • 32(345)
  • 40(412)
  • 50(405)
  • 65(128)
  • 80(130)
  • 100(107)
  • 125(40)
  • 130(6)
  • 150(41)
  • 200(33)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(47)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(4)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
接続方式
  • ねじ込み形(82)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(3)
  • パイプ接続(3)
  • ホース接続(1)
  • 差込み形(1)
ねじ込み形・ストレート・ソケット形・パイプ接続・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
  • T形(30)
  • その他(1)
  • レバー式(16)
  • 蝶形(37)
  • 首長形(1)
T形・その他・レバー式・蝶形・首長形
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
ボールバルブ(106)
その他・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0.75(2)
  • 0.98(6)
  • 1(36)
  • 2.7(2)
  • 2.75(1)
  • 2.8(3)
  • 4.12(3)
  • 5.6(1)
0~0.98・0.75・0.98・1・2.7・2.75・2.8・4.12・5.6
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アサヒAV(1)
  • カクダイ(47)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • TBC(タブチ)(5)
  • HSバルブ(3)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 報商製作所(1)
  • 岩崎製作所(1)
モノタロウ・アサヒAV・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・HSバルブ・エスコ・セキスイ・桑名金属工業・前澤化成工業・報商製作所・岩崎製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bo-ru」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(36件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ 岩崎製作所PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ岩崎製作所(56件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用
用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式報商製作所(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンミニボールバルブ セキスイエスロンミニボールバルブセキスイ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管材質黄銅使用流体上水道水
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
中間コック カクダイ中間コックカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ カクダイ三方ボールバルブカクダイ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ直 TBC(タブチ)ボールバルブ直TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ カクダイアングル型ボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ カクダイ耐熱ボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁 13 カクダイ三方ボール切替弁 13カクダイ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ耐熱ボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ
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
"bo-ru" 呼び径(A):13 【通販モノタロウ】