カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
    • 継手(104)
絞り込み
ブランド
  • イシグロ(3)
  • セキスイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • カクダイ(12)
  • ミヤコ(10)
  • オンダ製作所(8)
  • KVK(4)
  • 東尾メック(4)
  • TBC(タブチ)(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • リビラック(1)
  • 関西化工(1)
  • 前澤給装工業(1)
  • I-VALUE(1)
材質
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(5)
  • 青銅(53)
  • 黄銅(真鍮)(22)
種類
  • 種類エルボ(101)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(94)
  • 8(117)
  • 10(136)
  • 15(263)
  • 20(337)
  • 25(306)
  • 30(13)
  • 32(240)
  • 40(296)
  • 50(309)
  • 65(249)
  • 75(17)
  • 80(232)
  • 100(241)
  • 125(130)
  • 150(123)
  • 200(57)
  • 250(35)
  • 300(26)
呼び径(B)
  • 1/2(83)
  • 3/4(16)
  • 1(6)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(24)
  • PS(管用テーパ)(14)
  • PT(管用テーパ)(51)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
浄化槽用四方ショートエルボ 関西化工浄化槽用四方ショートエルボ関西化工(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
形状四方ショートエルボ材質PVC型式13A種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径(A)13
片ナット付フレキエルボ リビラック片ナット付フレキエルボリビラック(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK片ナットエルボ(短) メッキ有KVK(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)材質PPS形状エルボソケット種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ストリートエルボ Z718 KVKストリートエルボ Z718KVK(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅接続ねじ種類R×Rc
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
座つき水栓エルボ(クローム) カクダイ座つき水栓エルボ(クローム)カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
座付水栓エルボ カクダイ座付水栓エルボカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅穴径(Φmm)ビス:5呼び径(B)1/2呼び径(A)13
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
ナットつきフレキ用エルボ カクダイナットつきフレキ用エルボカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類G
WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所WL5型 座付水栓エルボオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
砲金エルボ TBC(タブチ)砲金エルボTBC(タブチ)
829税込912
1個
当日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金エルボ カクダイ砲金エルボカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅
フレキ用エルボ TBC(タブチ)フレキ用エルボTBC(タブチ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
フレキ用エルボ カクダイフレキ用エルボカクダイ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G
砲金エルボ オンダ製作所砲金エルボオンダ製作所
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ナットつきフレキ用小曲りエルボ カクダイナットつきフレキ用小曲りエルボカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質黄銅仕様ノンアスベストパッキン付き呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
メッキ付エルボ ミヤコメッキ付エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手表面処理クロームメッキ付き接続ねじ種類Rc
砲金ストリートエルボ カクダイ砲金ストリートエルボカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本水道協会認証登録品です。
形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
ポリパイジョイントエルボ2種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ2種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
片ナット45°エルボ カクダイ片ナット45°エルボカクダイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅形状45°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6497-65パッキンアリ接続ねじ種類G
PE継手S型 エルボ 前澤給装工業PE継手S型 エルボ前澤給装工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
砲金ストリートエルボ カクダイ砲金ストリートエルボカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅接続ねじ種類Rc×R
片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK片ナットエルボ(長) メッキ有KVK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボオンダ製作所
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
両ナットエルボ(長) メッキ有 KVK両ナットエルボ(長) メッキ有KVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13接続ねじ種類G(めねじ)
ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ東尾メック
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ナット付ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
両ナットつきフレキ用エルボ カクダイ両ナットつきフレキ用エルボカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質黄銅仕様ノンアスベストパッキン付呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
欠品中
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rp
ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo