カテゴリ

  • 農業機械(507)
  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • 制御機器(91)
  • バイク部品(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 安全標識(22)
  • 切削工具(10)
  • 住設機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(507)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • 桑名金属工業(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • オンダ製作所(28)
  • 渡辺電機工業(25)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(22)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • TRUSCO(8)
  • KITACO(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • リンナイ(6)
  • brembo(6)
  • イスカル(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • イシグロ(4)
  • AMPHENOL(4)
  • エスコ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13a」の検索結果

914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー スリットタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

    スーパー遮熱パレットカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
    用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
  • パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマ

    パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)

    パロマ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    1,866税込2,053
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • N-010304 ステンレス サドルバンド 日栄インテック

    N-010304 ステンレス サドルバンド

    日栄インテック
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4.3適合管ステンレス鋼管(厚肉)
  • ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用) KITZ(キッツ)

    ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-269
  • 横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(整流)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び13付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13ねじサイズG1/2メネジ
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • [Δ型]ホグリング エスコ

    [Δ型]ホグリング

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個(976個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • 5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)89材質ステンレス差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    T19用
    仕様パッキン2枚(EPDM)、ナット2個付材質黄銅穴径(Φmm)17ねじ径G1/2メネジ
  • G-13S単品(A) TMEHジャパン

    G-13S単品(A)

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール適合パイプ径(Φmm)28
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有リ)

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(1級/ハンドル付) アイゼン

    ピンゲージセット(1級/ハンドル付)

    アイゼン
    248,800税込273,680
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用バーナー 自動点火バーナー(都市ガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー 自動点火バーナー(都市ガス仕様)

    大同興業
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • タコジェネ変換器 渡辺電機工業

    タコジェネ変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • セレクタ 渡辺電機工業

    セレクタ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 開平演算器 渡辺電機工業

    開平演算器

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 割算器 渡辺電機工業

    割算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 一次遅れ変換器 渡辺電機工業

    一次遅れ変換器

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
...