カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • ストレーナー(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13
  • 8(21)
  • 10(58)
  • 15(185)
  • 20(198)
  • 25(206)
  • 32(201)
  • 40(202)
  • 50(208)
  • 65(121)
  • 80(118)
  • 100(95)
  • 125(76)
  • 150(74)
  • 200(54)
  • 250(32)
  • 300(27)
材質
  • 青銅(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • 兼工業(2)
兼工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutore-na」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレーナ ST 兼工業

    ストレーナ ST

    兼工業(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
  • ストレーナ STS 兼工業

    ストレーナ STS

    兼工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
ストレーナーカテゴリ