カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
種類
パイプ(2)
ユニオン(3)
呼び径(A)
- 13
- 15(11)
- 16(5)
- 20(24)
- 25(35)
- 30(11)
- 32(18)
- 40(135)
- 50(35)
- 65(28)
- 75(11)
- 80(22)
- 100(24)
- 125(17)
- 150(15)
- 200(17)
- 250(8)
- 300(7)
- 350(8)
- 400(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
ブランド
- セキスイ(2)
- 東栄管機(1)
- HSバルブ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
VPWパイプ 水道管 4000L
セキスイ¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から4日以内出荷形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら