カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • 鋼管(9)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(13)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
    • 溶接継手(11)
絞り込み
ブランド
  • 日本製鉄(5)
  • JFEスチール(3)
  • 吉年(4)
  • ベンカン機工(5)
  • 淡路マテリア(6)
  • シーケー金属(11)
  • エスコ(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
呼び径(B)
  • 1/2(34)
  • 3/4(7)
  • 1(9)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(7)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(40)
  • 25(42)
  • 32(37)
  • 40(41)
  • 50(43)
  • 65(37)
  • 80(34)
  • 100(32)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 200(11)
  • 250(9)
  • 300(9)
  • 350(7)
材質
  • スチール(20)
  • 鋳鉄(14)
種類
  • 種類エルボ(7)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(8)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGP白」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
14,980税込16,478
1組(6本)
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
15,700税込17,270
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)同心レジューサベンカン機工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト昭和コーポレーション
64税込70
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(白)同心レジューサ淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
プレシールe白継手 チーズ シーケー金属プレシールe白継手 チーズシーケー金属
379税込417
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 三方径違いチーズシーケー金属
969税込1,066
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 エルボ シーケー金属プレシールe白継手 エルボシーケー金属
229税込252
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)径違いチーズベンカン機工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類溶接式管継手
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(白)径違いチーズ淡路マテリア
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
プレシールe白継手 ソケット シーケー金属プレシールe白継手 ソケットシーケー金属
329税込362
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 ユニオン シーケー金属プレシールe白継手 ユニオンシーケー金属
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 組フランジ シーケー金属プレシールe白継手 組フランジシーケー金属
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状フランジ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ規格JIS B 2301適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属プレシールe白継手 径違いソケットシーケー金属
539税込593
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 45°エルボ シーケー金属プレシールe白継手 45°エルボシーケー金属
569税込626
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 径違いチーズシーケー金属
619税込681
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールe白継手 径違いエルボシーケー金属
419税込461
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 クロス シーケー金属プレシールe白継手 クロスシーケー金属
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ