カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(139)
- パイプニップル類・鉄ソケット(6)
- ステンレスパイプ(5)
- ステンレス製ねじ込み継手(47)
- フランジ(6)
絞り込み
材質
- その他(5)
- スチール(4)
- ステンレス(97)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ノーブランド(25)
- MIEテクノ(5)
- シーケー金属(5)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- イノック(21)
- KITZ(キッツ)(18)
- オンダ製作所(11)
- 吉年(5)
- リケン(5)
- ニチアス(5)
- スリーエム工業(5)
- 大和バルブ(3)
- 井筒製作所(3)
- ベンカン機工(3)
- I-VALUE(3)
- TBC(タブチ)(2)
- 藤井高圧(2)
- アソー(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 15
- 6(16)
- 8(38)
- 10(77)
- 13(10)
- 16(2)
- 20(1,204)
- 25(141)
- 32(119)
- 40(108)
- 50(109)
- 65(60)
- 80(59)
- 100(50)
- 125(34)
- 150(35)
- 200(33)
- 250(22)
- 300(21)
- -(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(103)
- 3/4(52)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
種類
その他(2)
エルボ(11)
キャップ(1)
ソケット(9)
チーズ(11)
ニップル(10)
パイプ(5)
フランジ(6)
ブッシング(13)
ホースジョイント(1)
レジューサー(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「sus 20a」の検索結果

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手
I-VALUE¥499税込¥5491個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
プレシールSUS継手ブッシュ
シーケー金属¥989税込¥1,0881個当日出荷から14日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ブッシング種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
プレシールSUS継手異径ソケット
シーケー金属(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手径違いチーズ
シーケー金属¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
プレシールSUS継手径違いエルボ
シーケー金属¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
ブッシング ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥839税込¥9231個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ブッシングJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いソケット ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いソケットJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いチーズ ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違い六角ニップルJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.115SUS レジューサー
藤井高圧¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷用途ステンレス製継手形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I
藤井高圧¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途ステンレス製継手形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥889税込¥9781個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)