カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 配管サドルバンド(1)
絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(B)
  • 6(1)
呼び径(A)
  • 150
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 15(18)
  • 16(3)
  • 20(20)
  • 25(21)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 40(19)
  • 50(23)
  • 65(4)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • アサヒAV(2)
アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ57型 アサヒAVバタフライバルブ57型アサヒAV
53,980税込59,378
1個
当日出荷
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
サドル アサヒAVサドルアサヒAV
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
pvc 板特集