カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 塩ビ継手(18)
絞り込み
種類
その他(3)
インクリーザー(4)
エルボ(4)
カップリング(1)
キャップ(1)
ソケット(3)
チーズ(2)
レジューサー(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- セキスイ(1)
- 東栄管機(4)
- ショーボンド(1)
- 前澤化成工業(7)
呼び径(A)
- 150
- 20(1)
- 30(1)
- 40(9)
- 50(27)
- 65(14)
- 75(14)
- 80(16)
- 100(99)
- 125(15)
- 200(15)
- 250(5)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
呼び径(B)
- -(1)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(18)
「vu 100」の検索結果

VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
45度合流マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用