カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 150
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 200(3)
- 250(4)
- 300(3)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 600(4)
材質
- ステンレス(2)
種類
カップリング(2)
呼び径(B)
- -(2)
ブランド
- ショーボンド(2)
「vu300」の検索結果

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)