カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 継手(11)
絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類
その他(1)
エルボ(1)
ソケット(3)
チーズ(3)
フランジ(1)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 1/2(10)
- 3/4(8)
呼び径(A)
- 16
- 3(3)
- 6(20)
- 8(59)
- 10(63)
- 13(97)
- 15(341)
- 20(587)
- 25(55)
- 30(2)
- 32(67)
- 40(243)
- 50(87)
- 65(84)
- 80(33)
- 100(13)
- 125(4)
- 130(15)
- 150(2)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(3)
ブランド
- オンダ製作所(6)
- セキスイ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
オンダ製作所・セキスイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「1/2 3/4」の検索結果

HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
WJ8型 配管アダプター黄銅
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75