カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • ボールバルブ(20)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 黄銅(真鍮)(13)
呼び径(A)
  • 16
  • 3(12)
  • 6(96)
  • 8(304)
  • 10(367)
  • 13(113)
  • 15(593)
  • 20(644)
  • 25(550)
  • 30(18)
  • 32(356)
  • 40(422)
  • 50(415)
  • 65(129)
  • 80(132)
  • 100(107)
  • 125(40)
  • 150(41)
  • 200(32)
  • その他(11)
使用流体
  • 使用流体水(14)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(2)
  • ソケット形(1)
  • パイプ接続(1)
ハンドル形状
  • T形(2)
  • 蝶形(1)
T形・蝶形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(7)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.98(3)
  • 1(13)
0.3・0.98・1
ブランド
  • I-VALUE(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • オンダ製作所(11)
  • カクダイ(4)
  • 報商製作所(2)
I-VALUE・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・カクダイ・報商製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bo-ru」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブ ソケット式

    報商製作所(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量コンパクト
    用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブ TS式 I-VALUE

    PVCボールバルブ TS式

    I-VALUE
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブユニオンソケット式

    報商製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    PVC製で安価
    用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式
  • ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき

    カクダイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    ノンアスベストパッキン付き。首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用

    オンダ製作所
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
ボールバルブカテゴリ
関連カテゴリ
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
"bo-ru" 呼び径(A):16 【通販モノタロウ】