カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(1)
絞り込み
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 16
  • 13(6)
  • 15(11)
  • 20(24)
  • 25(35)
  • 30(11)
  • 32(18)
  • 40(128)
  • 50(36)
  • 65(27)
  • 75(9)
  • 80(22)
  • 100(23)
  • 125(16)
  • 150(15)
  • 200(17)
  • 250(8)
  • 300(7)
  • 350(8)
  • 400(8)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 5/8(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • 東栄管機(1)
  • 児玉工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
vp エルボ 45特集