カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塩ビ管(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 16
- 10(3)
- 13(3)
- 15(11)
- 20(10)
- 25(11)
- 30(2)
- 32(11)
- 40(18)
- 50(69)
- 65(12)
- 75(5)
- 80(11)
- 100(9)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(3)
- 300(3)
種類
ソケット(1)
パイプ(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- 児玉工業(1)
「vp管 50」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ