カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
    • 継手(69)
絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(10)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(16)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(6)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(51)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(49)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(3)
呼び径(A)
  • 20
  • 10(3)
  • 13(41)
  • 15(18)
  • 16(31)
  • 25(64)
  • 30(41)
  • 32(18)
  • 40(136)
  • 50(160)
  • 65(63)
  • 75(53)
  • 80(28)
  • 100(91)
  • 125(33)
  • 150(50)
  • 200(30)
  • 250(10)
  • 300(7)
  • 350(3)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 関西化工(5)
  • セキスイ(23)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • I-VALUE(6)
  • 東栄管機(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • エスコ(3)
  • 倉敷化工(3)
  • アサヒAV(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • ノーブランド(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興製作所[配管]・関西化工・セキスイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・I-VALUE・東栄管機・岩崎製作所・エスコ・倉敷化工・アサヒAV・前澤化成工業・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接手」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(43件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
HIユニオンソケット セキスイHIユニオンソケットセキスイ(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
形状ユニオンソケット
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
56税込62
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ディフューザー呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A材質ABS樹脂・軟質PVC呼び径(A)20
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
HTDV継手 45°エルボ 東栄管機HTDV継手 45°エルボ東栄管機
219税込241
1個
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ 関西化工浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ関西化工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状三方エルボ型式25A/40A仕様盲なし材質PVC呼び径(A)20/40
エスロン クリーン継手 ソケット 20 セキスイエスロン クリーン継手 ソケット 20セキスイ
129税込142
1個
当日出荷
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5876濃紺質量(g)40寸法L(mm)77呼び径(mm)20呼び径20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
溶接手面特集