カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(128)
    • グローブバルブ(35)
    • ゲートバルブ(25)
    • ストレーナー(13)
    • ボールバルブ(12)
    • チェックバルブ(逆止弁)(18)
絞り込み
接続方式
  • ねじ込み形(53)
  • フランジ形(68)
呼び径(A)
  • 20
  • 8(5)
  • 10(42)
  • 15(122)
  • 25(129)
  • 32(123)
  • 40(143)
  • 50(165)
  • 65(79)
  • 80(80)
  • 100(67)
  • 125(59)
  • 150(59)
  • 200(48)
  • 250(21)
  • 300(17)
  • 350(4)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(11)
バルブ種類
グローブバルブ(24)
バルブ種類
ゲートバルブ(20)
バルブ種類
チャッキバルブ(9)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(23)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(39)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(87)
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(73)
  • 使用流体水(74)
  • 使用流体油(66)
  • 使用流体空気(66)
  • 使用流体蒸気(64)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(123)
  • 1(1)
1/2・3/4・1
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(4)
  • 0~2.75(6)
  • 0.2(2)
  • 0.98(1)
  • 1(4)
  • 1.18(2)
  • 1.2(1)
  • 1.37(23)
  • 1.4(15)
  • 2(2)
  • 2.0(2)
  • 2.16(1)
  • 2.2(16)
  • 2.4(2)
  • 2.5(5)
  • 2.75(12)
  • 2.8(7)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・2・2.0・2.16・2.2・2.4・2.5・2.75・2.8
ハンドル形状
  • なし(12)
  • レバー式(12)
  • 丸形(53)
なし・レバー式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(46)
  • 東洋バルヴ(17)
  • 桑名金属工業(49)
  • ヨシタケ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • 大和バルブ(10)
  • 昭和バルブ(4)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・ヨシタケ・TOZEN(トーゼン)・大和バルブ・昭和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s」の検索結果

128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴ

    FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】

    東洋バルヴ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
  • W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

    ヨシタケ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
  • ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    2山形
    用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)

    桑名金属工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蒸気・高温水ラインに好適。
    材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製グローブバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~220使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)

    KITZ(キッツ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    既設配管、新設配管の分岐に最適
    用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属ゲートバルブ10K

    桑名金属工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
  • ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K 桑名金属工業

    ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K

    桑名金属工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • ダクタイル グローブ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ

    東洋バルヴ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
    材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ