カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(403)
- ボールバルブ(78)
- 継手(148)
- グローブバルブ(23)
- 電磁弁・電動弁(54)
- 小型ボールバルブ(10)
- ゲートバルブ(14)
- チェックバルブ(逆止弁)(21)
絞り込み
バルブ種類

その他(3)

グローブバルブ(15)

ゲートバルブ(8)

チャッキバルブ(13)

バタフライバルブ(1)

ボールバルブ(125)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(12)
- 3/8(29)
- 1/2(34)
- 3/4(383)
- 1(32)
- 1-1/4(25)
- 1-1/2(9)
- 2(6)
呼び径(A)
- 20
- 6(95)
- 8(154)
- 10(196)
- 15(377)
- 25(402)
- 30(1)
- 32(302)
- 40(349)
- 50(376)
- 65(204)
- 80(207)
- 100(176)
- 125(86)
- 150(89)
- 200(61)
- 250(22)
- 300(17)
- 350(4)
- 400(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ガラス(16)
- スチール(5)
- ステンレス(392)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(17)
- 青銅(12)
使用流体
ガス(39)
水(77)
油(39)
空気(65)
蒸気(38)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(4)

フルボア(30)

レデューストボア(13)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(123)
- ソルダー形(1)
- フランジ形(95)
ねじ込み形・ソルダー形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(5)
- なし(15)
- レバー式(50)
- 丸形(31)
- 蝶形(8)
T形・なし・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.39(7)
- 0.7(1)
- 0.98(15)
- 1(39)
- 1.21(1)
- 1.37(5)
- 1.4(34)
- 1.96(18)
- 2(16)
- 2.1(2)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.75(2)
- 2.8(3)
- 4.1(2)
- 4.11(1)
- 4.12(5)
- 4.2(4)
- 5.49(3)
- 5.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.39・0.7・0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.96・2・2.1・2.2・2.4・2.75・2.8・4.1・4.11・4.12・4.2・5.49・5.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITZ(キッツ)(92)
- TRUSCO(10)
- イシグロ(5)
- 桑名金属工業(64)
- 昭和バルブ(2)
- オンダ製作所(48)
- スリーエム工業(32)
- 東洋バルヴ(26)
- イノック(21)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- ONK(オーエヌ工業)(17)
- MIEテクノ(9)
- ワシノ機器(4)
- エスコ(3)
- フジキン(2)
- TBC(タブチ)(2)
- 大和バルブ(2)
- HSバルブ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・TRUSCO・イシグロ・桑名金属工業・昭和バルブ・オンダ製作所・スリーエム工業・東洋バルヴ・イノック・ナゴヤ・I-VALUE・ONK(オーエヌ工業)・MIEテクノ・ワシノ機器・エスコ・フジキン・TBC(タブチ)・大和バルブ・HSバルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
「scs13a」の検索結果

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)
HSバルブ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
HSバルブ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】
昭和バルブ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から22日以内出荷形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷から16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥66,980税込¥73,6781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC200V・10K
桑名金属工業¥64,980税込¥71,4781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥63,980税込¥70,3781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K
桑名金属工業¥66,980税込¥73,6781個16日以内出荷から29日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K
桑名金属工業¥64,980税込¥71,4781個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】
桑名金属工業¥44,980税込¥49,4781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥88,980税込¥97,8781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥42,980税込¥47,2781個16日以内出荷仕様ロング/蒸気用形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥42,980税込¥47,2781個16日以内出荷仕様ロング/蒸気用形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K
桑名金属工業¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様ロング/蒸気用形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様ロング/蒸気用形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC24V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥96,980税込¥106,6781個16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
















![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)