カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
種類
インクリーザー(1)
ソケット(1)
ブランド
- コダマ(1)
- リケン(1)
- 児玉工業(1)
- 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
- 20
- 13(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 25(85)
- 30(3)
- 32(2)
- 40(6)
- 50(8)
- 65(4)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 3/4(3)
- 1(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 25a」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
グリップLA LAカップリング
リケン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)