カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
種類
ソケット(1)
ブッシング(1)
呼び径(A)
- 20
- 13(2)
- 16(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(13)
- 50(149)
- 65(5)
- 75(2)
- 80(6)
- 100(8)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(1)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- 児玉工業(1)
- 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 50a」の検索結果

塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管