カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
種類
カップリング(2)
呼び径(A)
- 20
- 25(1)
- 30(2)
- 40(13)
- 50(19)
- 65(10)
- 75(18)
- 80(6)
- 100(26)
- 125(13)
- 150(15)
- 200(12)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(2)
- 400(1)
材質
- ステンレス(1)
ブランド
- ショーボンド(2)
「vu 45」の検索結果

ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)