カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(A)
- 25
- 6(12)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
ブランド
- ヨシタケ(1)
「1/8npt」の検索結果

スチームトラップ TB-881
ヨシタケ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼