カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(48)
絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 13(2)
- 15(38)
- 20(55)
- 30(5)
- 32(41)
- 40(51)
- 50(48)
- 65(6)
- 75(3)
- 80(4)
- 100(7)
- 125(2)
- 150(3)
種類
その他(1)
ソケット(1)
フランジ(2)
材質
- その他(2)
- ステンレス(4)
- 樹脂(3)
- 銅(4)
- 青銅(32)
呼び径(B)
- 1(43)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- KITZ(キッツ)(12)
- 東洋バルヴ(9)
- 大和バルブ(9)
- 三吉バルブ(8)
- FMバルブ製作所(4)
- リケン(3)
- シーケー金属(2)
- ショーボンド(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・三吉バルブ・FMバルブ製作所・リケン・シーケー金属・ショーボンド
「coa」の検索結果

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入
ショーボンド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ
東洋バルヴ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10Kスイングチェッキ
大和バルブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
三吉バルブ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用
三吉バルブ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用
三吉バルブ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用
三吉バルブ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
三吉バルブ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用
三吉バルブ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)
東洋バルヴ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
リケン¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から6日以内出荷本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。用途水道形状めすアダプター寸法H(mm)18規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324表面処理黒心可鍛鋳鉄
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から7日以内出荷鉛カット、給湯用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1接続Rc使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷から5日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ