カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
- ホース継手(ストレート)(25)
絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 3(2)
- 6(19)
- 8(31)
- 10(31)
- 13(10)
- 15(27)
- 16(2)
- 20(32)
- 30(2)
- 32(26)
- 40(26)
- 50(28)
- 65(13)
- 80(12)
- 100(13)
- 125(8)
- 150(7)
- 200(4)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- イノック(2)
- 大阪継手バルブ(4)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- MIEテクノ(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(3)
- ナゴヤ(2)
- フローバル(1)
- 井筒製作所(6)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
- 築地製作所(1)
呼び径(B)
- 1(31)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(24)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
その他(1)
ニップル(5)
ホースジョイント(20)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(13)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 28(1)
- 50(4)
- 52(1)
- 60(1)
- 71(1)
- 72(1)
- 73(1)
- 80(1)
- 83(1)
28・50・52・60・71・72・73・80・83
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥749税込¥8241個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル(白)
大阪継手バルブ(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス角数6
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル
MIEテクノ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手ねじの種類R×ホース使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
TBC ステンレス ホースニップル
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス