カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ステンレスパイプ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(10)
  • 20(10)
  • 32(9)
  • 40(10)
  • 50(9)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(6)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(10)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
種類
  • 種類パイプ(2)
材質
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(8)
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • KITZ(キッツ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 tp-a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
22,980税込25,278
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ