カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 25
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(12)
  • 75(11)
  • 80(3)
  • 100(15)
  • 125(58)
  • 150(19)
  • 200(15)
  • 250(8)
  • 300(5)
ブランド
  • アサヒAV(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 125」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
vu125 継手特集
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
"vu 125" 呼び径(A):25 【通販モノタロウ】