カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バタフライバルブ(4)
- 各種用途バルブ(1)
- チェックバルブ(逆止弁)(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 250
- 40(4)
- 50(10)
- 65(11)
- 80(11)
- 100(12)
- 125(12)
- 150(12)
- 200(8)
- 300(6)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 550(2)
- 600(2)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(2)
使用流体
水(1)
空気(1)
ハンドル形状
- ギア式(5)
- 丸形(1)
接続方式
- その他(1)
- ウェハー形(1)
呼び径(B)
- 10(6)
10
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
- 2(1)
1・2
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

チャッキバルブ(1)

バタフライバルブ(4)
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
- OKM(オーケーエム)(6)
OKM(オーケーエム)
「OKM」の検索結果

ギア式バタ弁
OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から4日以内出荷アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷から62日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷から74日以内出荷高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ