カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 3
- 6(19)
- 8(31)
- 10(31)
- 13(10)
- 15(27)
- 16(2)
- 20(32)
- 25(33)
- 30(2)
- 32(26)
- 40(26)
- 50(28)
- 65(13)
- 80(12)
- 100(13)
- 125(8)
- 150(7)
- 200(4)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- GAONA(ガオナ)(2)
呼び径(B)
- 1/8(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
「ho-sunippuru」の検索結果

これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ