カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 継手(4)
絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(A)
- 30
- 8(1)
- 10(1)
- 13(6)
- 15(22)
- 16(3)
- 20(25)
- 25(27)
- 32(16)
- 40(25)
- 50(25)
- 65(16)
- 75(2)
- 80(17)
- 100(19)
- 125(4)
- 150(3)
- 200(3)
ブランド
- アサヒAV(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「asahi av」の検索結果

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応