カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- ボールバルブ(18)
絞り込み
呼び径(B)
- 1-1/4(5)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
- 30
- 3(12)
- 6(96)
- 8(304)
- 10(367)
- 13(113)
- 15(593)
- 16(20)
- 20(644)
- 25(550)
- 32(356)
- 40(422)
- 50(415)
- 65(129)
- 80(132)
- 100(107)
- 125(40)
- 150(41)
- 200(32)
- その他(11)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
ガス(1)
水(5)
油(5)
空気(2)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(1)

フルボア(1)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(5)
- ソケット形(2)
TS式・ねじ込み形・ソケット形
ハンドル形状
- T形(1)
- レバー式(5)
T形・レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(17)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.98(8)
- 1(2)
- 2.7(1)
- 2.8(2)
- 4.12(2)
0.3・0.98・1・2.7・2.8・4.12
ブランド
- HSバルブ(5)
- I-VALUE(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(5)
- 桑名金属工業(2)
HSバルブ・I-VALUE・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・エスコ・カクダイ・桑名金属工業
「bo-ru」の検索結果

PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
# 30 ボールバルブ(コンパクト型)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から翌々日出荷最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ