カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • FMバルブ製作所(4)
  • KITZ(キッツ)(1)
呼び径(A)
  • 30
  • 13(2)
  • 15(36)
  • 20(52)
  • 25(47)
  • 32(40)
  • 40(48)
  • 50(47)
  • 65(3)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(3)
材質
  • 青銅(3)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみFMバルブ製作所
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
バルブカテゴリ