カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- 児玉工業(1)
- 東栄管機(1)
種類
ソケット(1)
伸縮継手(1)
呼び径(A)
- 30
- 8(5)
- 10(13)
- 15(122)
- 20(135)
- 25(145)
- 32(116)
- 40(127)
- 50(181)
- 65(138)
- 80(134)
- 100(138)
- 125(101)
- 150(104)
- 200(48)
- 250(24)
- 300(18)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- -(1)
「fcd450」の検索結果

伸縮継手ギボルト式ジョイント
東栄管機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管